Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-System VARIO Komplett-Set, gelb, Stahl, 134 cm Länge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rammschutz system vario fuer regalanfahrschutz 100 cm breite gelb
rammschutz system vario fuer regalanfahrschutz 100 cm breite gelb
rammschutz system vario fuer regalanfahrschutz 100 cm breite gelb
rammschutz system vario fuer regal anfahrschutz 100 cm planke
vario adapter stahl gelb zur befestigung von c profil
rammschutz system vario fuer regalanfahrschutz befestigungs varianten
rammschutz system vario fuer regalanfahrschutz befestigungs varianten
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609497
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609497
EAN/GTIN:
     4251295839592
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Das gelbe VARIO-Komplett-Set ist ideal, um Regale auf einer Länge von 134 cm zu schützen, Arbeitsbereiche und Lagerflächen zu definieren oder Parkzonen für Flurförderfahrzeuge zu schaffen. Das Set besteht aus 2 L-Profilen mit einer Höhe von 40 cm zum Aufdübeln, 2 VARIO-Adaptern, 1 C-Profil-Planke mit 1 m Länge und den passenden Dübeln zur Montage.

Produktmerkmale

  • individueller und vielfältiger als andere Anfahrschutz-Systeme / hochwertig pulverbeschichtet
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,34 x 0,16 x 0,405
  • Farbe: gelb
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (40.5)
  • Lieferumfang: 2 x Anfahrschutzprofil L, 2 x VARIO-Adapter inklusive Befestigungsmaterial, 1 x C-Profil-Planke 1 m, 8 x Durchsteckanker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,34 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
0,405 m
Einbauhöhe:
40.5 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Regalanfahrschutz, Rammschutz, Staplerschutz, Rammschutzbalken, Eckschutz, Leitplanke, Schutzplanken, Anfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 294,46*
€ 350,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 290,74*
€ 345,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,11*
€ 326,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 271,82*
€ 323,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 238,70*
€ 284,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
71188
ab € 125,33*
Ähnlich
ROBUSTO
609591
ab € 203,45*
Ähnlich
ROBUSTO
609297
ab € 207,99*
Ähnlich
ROBUSTO
609293
ab € 202,21*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 214,02*
Ähnlich
ROBUSTO
99473
ab € 207,87*
Ähnlich
ROBUSTO
609503
ab € 155,14*
Ähnlich
ROBUSTO
609504
ab € 180,09*
Ähnlich
ROBUSTO
609505
ab € 207,28*
Ähnlich
ROBUSTO
609500
ab € 162,15*
Ähnlich
ROBUSTO
609501
ab € 183,55*
Ähnlich
ROBUSTO
609502
ab € 212,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609498
ab € 269,07*
Ähnlich
ROBUSTO
609499
ab € 292,57*
Ähnlich
ROBUSTO
609494
ab € 262,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.