Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Dräger Brandfluchthaube Parat 5530, EN 403, DIN 58647-7, Hardcase


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 3 x draeger brandfluchthaube parat 5530 en403 din
bigpack 3 x draeger brandfluchthaube parat 5530 en403 din
draeger brandfluchthaube parat 5530 detail
draeger brandfluchthaube parat 5530 front
draeger brandfluchthaube parat 5530 schraeg
draeger brandfluchthaube parat 5530 hinten schraeg
draeger brandfluchthaube parat 5530 hinten schraeg
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609606
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     609606
EAN/GTIN:
     4251295840482
Suchbegriffe:
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
brandfluchthaube dräger

Fluchtbereit in 3 Schritten! Die Dräger PARAT® 5530 in Universalgröße wird bis zum Einsatz im Hard Case mit Schutzklasse IP54 staub- und spritzwassergeschützt aufbewahrt. Im Notfall schützt die Haube mit CO-P2 Filter mindestens 15 min vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück mit 8 Jahren Haltbarkeit.

Produktmerkmale

  • bewährter CO P2 Kombifilter - schützt vor Gasen und Partikeln! / Universalgröße mit Innenbänderung für optimale Passform
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,143 x 0,107 x 0,241
  • Farbe: gelb, schwarz, silber
  • Lieferumfang: 3 x Dräger Brandfluchthaube PARAT® 5530
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz | silber
Länge:
0,143 m
Breite:
0,107 m
Höhe:
0,241 m
Weitere Suchbegriffe: brandfluchthauben dräger, brandfluchthaube, fluchthaube, brandschutzhaube, brandschutzmaske, schutzmaske, fluchtmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 170,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 607,75*
€ 723,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 598,87*
€ 712,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 564,48*
€ 671,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 547,06*
€ 651,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 512,45*
€ 609,82
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609903
ab € 214,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609900
ab € 158,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.