Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Komplett-Set Elektrofahrzeug, reflektierend RA, 60 x 90 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
parkplatzschild komplett set elektrofahrzeug reflektierend ra 60 x 90
parkplatzschild komplett set elektrofahrzeug reflektierend ra 60 x 90
parkplatzschild komplett set elektrofahrzeug reflektierend ra 60 x 90
verkehrsschild reflexion weiss blau tag und nacht anschauungsbeispiel
verkehrsschild rueckseite 900 hoch 600 breit ohne ral aufkleber
Parkplatzschild Komplett-Set Elektrofahrzeug, reflektierend RA, 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610558
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610558
EAN/GTIN:
     4251295846187
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild

Als Komplett-Set zum Einbetonieren mit Pfosten und allem benötigen Zubehör (Details unten): Das 60 x 90 cm große Parkplatzschild aus stabilem Aluminium ist reflektierend und eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung für Stellflächen speziell für E-Autos vor Ladesäulen.

Produktmerkmale

  • langlebiges Material / Qualität Made in Germany
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,6 x 0,9
  • Materialstärke in mm: 2,10
  • Farbe: blau, weiß
  • Norm: Reflexionsklasse RA, TLP VZ, DIN 6171, RAL 5005
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (250)
  • Lieferumfang: 1 x Parkplatzschild E-Fahrzeuge 60 x 90 cm, 1 x Rohrpfosten Ø 6 cm zum Einbetonieren 300 cm, 2 x Rohrschelle R150, 1 x Befestigungsset für Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | weiß
Breite:
0,6 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
250 cm
Materialstärke:
2,10 mm
Norm:
Reflexionsklasse RA | TLP VZ | DIN 6171 | RAL 5005
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, schild, parkplatz, e-auto, elektroauto, schilder, E-Fahrzeuge, Hinweisschild-Elektrofahrzeuge, Parkplatz-Schild-E-Autos, Parkschild, Schilderset, Verkehrszeichen, Verkehrsschild, Schilderpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 211,64*
€ 251,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 210,10*
€ 250,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 201,44*
€ 239,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 187,61*
€ 223,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 166,81*
€ 198,50
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610563
ab € 136,75*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610564
ab € 156,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610552
ab € 171,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610550
ab € 172,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610557
ab € 168,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610555
ab € 167,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610556
ab € 167,41*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610562
ab € 168,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610553
ab € 127,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610561
ab € 167,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610559
ab € 167,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610560
ab € 167,69*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610554
ab € 166,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.