Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set, Hinweisschild Videoüberwachung auf Werksgelände, RA, Alu, 60x90 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set hinweisschild videoueberwachung auf werksgelaende ra alu 60
komplett set hinweisschild videoueberwachung auf werksgelaende ra alu 60
komplett set hinweisschild videoueberwachung auf werksgelaende ra alu 60
komplett set hinweisschild videoueberwachung auf werksgelaende ra alu 60
hinweisschild videoueberwachung auf dem gesamten werksgelaende ra 900x600 mm
verkehrsschild rund reflexion weiss rot tag und nacht anschauungsbeispiel
verkehrsschild rund reflexion weiss rot tag und nacht anschauungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610709
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610709
EAN/GTIN:
     4251295847054
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung

Als Komplett-Set zum Einbetonieren mit Pfosten und allem benötigen Zubehör (Details unten): Das retroreflektierende, weiße Aluminium-Schild mit schwarzem Rahmen weist auf die Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände hin. Das abgebildete Piktogramm Kamera ist dabei rot hervorgehoben.

Produktmerkmale

  • für das Betriebsgelände / aus reflektierendem Aluminium
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,6 x 0,9
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: DIN 67520, Reflexionsklasse RA, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (300)
  • Lieferumfang: 1 x Hinweisschild Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände, RA, 900x600 mm, 1 x Rohrpfosten Ø 6 cm zum Einbetonieren 350 cm, 2 x Rohrschelle R150, 1 x Befestigungsset für Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Breite:
0,6 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
DIN 67520 | Reflexionsklasse RA | DIN 6171
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Schilderset, Verkehrszeichen, Verkehrsschild, Schilderpfosten, Verkehrsschilder für Betriebsgelände, Videoüberwachung auf Werksgelände, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 239,51*
€ 285,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 239,13*
€ 284,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 224,43*
€ 267,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,43*
€ 255,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 191,82*
€ 228,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610703
ab € 192,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610704
ab € 192,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610712
ab € 172,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610711
ab € 172,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610705
ab € 190,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610706
ab € 192,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610707
ab € 192,13*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610708
ab € 192,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610714
ab € 172,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610713
ab € 171,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610702
ab € 191,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610710
ab € 192,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610617
ab € 191,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.