Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchlite Warnmarkierungs-Set, reflekt., g/s, li/re, 5 cm, 2x25 m/Rolle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3m scotchlite warnmarkierungs set reflekt g s li re
3m scotchlite warnmarkierungs set reflekt g s li re
3m scotchlite warnmarkierung schwarz gelb links 5 cm
3m scotchlite warnmarkierung schwarz gelb rechts 5 cm
3m scotchlite warnmarkierung schwarz gelb rechts 5 cm handfoto
kantenversiegelung fuer bodenband klebeband antirutschband in der tube
kantenversiegelung fuer bodenband klebeband antirutschband in der tube
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610812
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     610812
EAN/GTIN:
     4251295847740
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Mit dem hochwertigen gelb/schwarz schraffierten Warnmarkierungsband in 3M Markenqualität markieren Sie stationäre Hindernisse und verringern Unfallrisiken. In diesem Vorteils-Set erhalten Sie jeweils eine Rolle links- und rechtsweisendes 3M Warnmarkierungsband, eine Tube Kantenschutz, ein 3M Rakel, ein Paar Schutzhandschuhe und eine kostenlose Verlegeanleitung.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht / sehr gute umfangreiches Set mit viel Zubehör
  • Abmaße (LxBxH in m): 50 x 0,05 x -
  • Materialstärke in mm: 0,30
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich, für den Außenbereich (-)
  • Lieferumfang: 1 x Rolle 3 M Warnmarkierungsband gelb / schwarz 25 m x 5 cm linksweisend, 1 x Rolle 3 M Warnmarkierungsband gelb / schwarz 25 m x 5 cm rechtsweisend, 1 x Tube Kantenschutz, 1 x Paar Schutzhandschuhe, 1 x Rakel, 1 x Verlegeanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
50 m
Breite:
0,05 m
Materialstärke:
0,30 mm
Norm:
ASR A1.3 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich | für den Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,98*
€ 303,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 248,76*
€ 296,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,44*
€ 274,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 216,93*
€ 258,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 203,64*
€ 242,33
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
610813
ab € 203,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.