Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandschrank pro Labor & Chemie, gefüllt, 40,2 x 11,2 x 46,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
soehngen pro labor chemie seitlich mit nachfuellset din 13157
soehngen pro labor chemie seitlich mit nachfuellset din 13157
soehngen erste hilfe verbandschrank pro labor chemie vorderseite
soehngen erste hilfe verbandschrank pro labor chemie seitlich
soehngen erste hilfe verbandschrank weiss 402 x 462 x
soehngen erste hilfe verbandschrank rom weiss rueckseite
soehngen erste hilfe verbandschrank rom weiss rueckseite
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70852
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     70852
EAN/GTIN:
     4251295821054
Suchbegriffe:
Chemieunfallschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank

Der SÖHNGEN® Verbandschrank PRO LABOR UND CHEMIE ist aus weißem Stahlblech und ist abschließbar. Er hat 2 Einlegeböden und ein Klapptableau. Der Inhalt entspricht der DIN 13157, hat aber darüber hinaus noch weitere 29 Teile, die sich nach den Unfallrisiken in Laboren und Chemie-Bereichen richten.

Produktmerkmale

  • Mit zusätzlichem Erste Hilfe Material über die Anforderungen der DIN 13157 hinaus. / Das Zusatzmaterial richtet sich danach, was in Laboren und in der chemischen Industrie an Erste Hilfe Material am meisten benötigt wird.
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,402 x 0,112 x 0,462
  • Farbe: weiß
  • Norm: DIN 13157
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank pro Labor und Chemie, 1 x SÖHNGEN Füllung pro Labor und Chemie, 2 x Schlüssel, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,402 m
Breite:
0,112 m
Höhe:
0,462 m
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschrank, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank, DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608875
ab € 295,09*
Ähnlich
Söhngen
70833
ab € 197,17*
Ähnlich
Söhngen
70857
ab € 190,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.