Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Baustelle-Set, mit Verkehrszeichen Nr. 123, extra standfest, 6-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
achtung baustelle set mit verkehrszeichen nr 123 extra standfest
achtung baustelle set mit verkehrszeichen nr 123 extra standfest
achtung baustelle schilder set vz nr 123 5 teilig
achtung baustelle set mit verkehrszeichen nr 123 extra standfest
tmsproshop zu guenstigen preisen online kaufen
Achtung Baustelle-Set, mit Verkehrszeichen Nr. 123, extra standfest, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71081
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71081
EAN/GTIN:
     4251295822440
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
gefahrzeichen baustelle

Das rundum-sorglos-Set für Baustellenkennzeichnung! Sie erhalten das Verkehrszeichen Achtung Baustelle, ein 3 Meter großes Schaftrohr für den perfekt sichtbaren Aufbau, Universalklemmen und 2 extra robuste WEMAS Fußplatten, für den absolut sicheren Stand des Baustellenschildes! Auch zur Warnung vor Gruben und anderen Baumaßnahmen.

Produktmerkmale

  • für mehr Sicherheit im Verkehr, dank hoher Warnwirkung / hält jeder Witterung stand - sogar Sturm!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,8 x 3
  • Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen Baustelle, 1 x Schaftrohr 40 x 40 mm, 3 m hoch, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 2 Universalklemmen mit Ösen 40 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | silber | weiß
Länge:
0,4 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Baustellenschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 184,48*
€ 219,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,72*
€ 216,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 174,63*
€ 207,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,54*
€ 195,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 148,04*
€ 176,17
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,78*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 141,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 344,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 297,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 238,61*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 282,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 328,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 413,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609433
ab € 451,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 295,27*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 330,50*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 369,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 478,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.