Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschutzbügel, andübeln, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt, 50 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wandschutzbuegel anduebeln gelbschwarz stahl feuerverzinkt 50 x 30 cm
wandschutzbuegel anduebeln gelbschwarz stahl feuerverzinkt 50 x 30 cm
wandschutzbuegel anduebeln gelbschwarz stahl feuerverzinkt 50 x 30 cm
wandschutzbuegel anduebeln gelbschwarz stahl feuerverzinkt 50 x 30 cm
rammschutz und wandschutz buegel 30 cm hoch 50 cm
wandschutzbuegel rammschutz 50 x 30 cm
wandschutzbuegel rammschutz 50 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71092
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71092
EAN/GTIN:
     4251295822327
Suchbegriffe:
Wand-Schutzbügel
Wandschutzbügel

Zum Schutz Ihrer Wand und der daran befestigten Betriebsmittel: Der ROBUSTO Wandschutzbügel aus feuerverzinktem Stahl! Der gelb/schwarze Anfahrschutz mit 50 cm x 30 cm Größe wird durch einfaches Andübeln befestigt und sichert dann zuverlässig Ihre Anlagen im Innen- und Außenbereich. Er ist mit den Bodenplatten zur Befestigung fest verschweißt.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 60.000 x 500.00 x 500000.000
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (30)
  • Lieferumfang: 1 x Wandschutzbügel gelb / schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
60.000 m
Breite:
500.00 m
Höhe:
500000.000 m
Einbauhöhe:
30 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Stahlbügel, Wegesperre, Rammbügel, Schutzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
71090
ab € 112,09*
Ähnlich
ROBUSTO
71094
ab € 121,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71088
ab € 91,66*
Ähnlich
ROBUSTO
71089
ab € 101,45*
Ähnlich
ROBUSTO
71093
ab € 112,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.