Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-SET Schutz & Markierung Ladestation mit 3 Parkplätzen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set schutz und markierung e ladestation fuer 3
komplett set schutz und markierung e ladestation fuer 3
komplett set fuer drei parkplaetze schutz und markierung
ladestation kennzeichnungs set fuer e auto 4 teilig verkehrszeichen
schablone parkplatzmarkierung fuer e autos 2 stueck kunststoff 85
rohrpfosten zum aufschrauben aus stahl durchmesser 6 cm
rohrpfosten zum aufschrauben aus stahl durchmesser 6 cm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71334
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71334
EAN/GTIN:
     4251295822785
Suchbegriffe:
365-65 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ladestation für Elektr...
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Damit Sie nicht lange suchen müssen, vereint dieses Komplett-Set alle wichtigen Zubehörteile zum Schutz und der Kennzeichnung Ihrer Ladestation! Sie erhalten 4 ROBUSTO Rammschutzpfosten, das normgerechte Verkehrszeichen Nr. 365-65 mit passendem 2,5 m Schaftrohr, Parkplatzschablonen und Bodenmarkiersprays, sowie alles an Befestigungsmaterial!

Produktmerkmale

  • langlebige Markenprodukte zur dauerhaften Bereicherung Ihrer Stromtankstelle / Schutz und Kennzeichnung vereint in einem günstigen Set - einfach und vollständig!
  • Farbe: blau, gelb, grau, schwarz, silber, weiß
  • Norm: CE, RAL 1023, Reflexionsklasse RA1, StVO, Technische Zulassung, TÜV-Zulassung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (250)
  • Lieferumfang: 4 x Rammschutzpfosten L, gelb/schwarz, zum Aufdübeln, 1 x Verkehrszeichen Ladestation Nr. 365-65, 1 x Rohrpfosten 2,5 Meter zum Aufdübeln mit Abdeckkappe, 2 x Schablone Parkplatz für Elektroautos, 3 x Bodenmarkierfarbe PROFIline, weiß, 750 ml Spraydose, 5 x ROBUSTO Durchsteckanker-Set (je 4 Stück), 12/10, 12 mm Ø, 2 x Rohrschelle R107, 1 x Schraubenset zur Schildbefestigung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H223: Entzündbares Aerosol. H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H228: Entzündbarer Feststoff. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304: Bei Einatmen: P340: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501: Inhalt / Behälter ? zuführen. Für die mit ? gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
blau | gelb | grau | schwarz | silber | weiß
Einbauhöhe:
250 cm
Norm:
CE | RAL 1023 | Reflexionsklasse RA1 | StVO | Technische Zulassung | TÜV-Zulassung
Ausführung:
zum Aufschrauben

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, e-auto-ladestation stationär, Ladestation, Kennzeichnung, E-Auto, Elektroparkplatz, Schutzpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 574,11*
€ 683,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 565,06*
€ 672,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 535,39*
€ 637,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 515,59*
€ 613,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 475,76*
€ 566,15
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71132
ab € 328,65*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71133
ab € 360,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.