Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Fahrbahnmarkierung, weiß, 6x 12cm, 5 m/Rolle, mit PREMARK Thermo Primer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
premark fahrbahnmarkierung strassen verkehrswege weiss 5 m 12cm rolle
premark fahrbahnmarkierung strassen verkehrswege weiss 5 m 12cm rolle
premark bodenmarkierung und fahrbahnstreifen r12 weiss 2 mm materialstaerke
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege weiss detail
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege weiss reflektion detail
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege weiss produktgruppe
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege weiss produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71676und60416
Hersteller:
     PREMARK
Herst.-Nr.:
     71676und60416
EAN/GTIN:
     4251295840772
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
Adhesion Primer
Adhäsion Primer

PREMARK Bodenzeichen, weiße Markierungsstreifen für Straßen und Verkehrswege zum Aufbrennen. Hoher Warn- und Hinweiseffekt, bereits nach wenigen Minuten befahrbar, 6- bis 8-mal höhere Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung. Mit selbstreinigendem Effekt für den Außenbereich. Lieferumfang: 6 Rollen à 5 m x 12 cm, mit PREMARK Thermo Primer für Bodenmarkierung, 4,5 Liter.

Produktmerkmale

  • besonders langlebig / hoher Warn- und Hinweiseffekt
  • Abmaße (LxBxH in m): 30 x 0,12 x -
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: weiß
  • Norm: ASR A1.3, RAL 9016
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): für den Außenbereich, Rutschhemmung R12 (-)
  • Lieferumfang: 6 x PREMARK Streifen weiß, je 5 Meter auf Rolle, 12 cm breit, 1 x PREMARK Thermo Primer 4,5 Liter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233: Behälter dicht verschlossen halten. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P378: Bei Brand: Zum Löschen Sand, Trockenlöschpulver oder alkoholbeständigen Schaum verwenden. PP403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
weiß
Länge:
30 m
Breite:
0,12 m
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
ASR A1.3 | RAL 9016
Ausführung:
für den Außenbereich | Rutschhemmung R12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, adhesion primer, Fahrbahnmarkierung, Bodenzeichen, Markierungsstreifen, Markierstreifen, markierungsband, Straßenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 330,07*
€ 392,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 327,00*
€ 389,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 301,66*
€ 358,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 294,07*
€ 349,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 270,32*
€ 321,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.