Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Set bestehend aus 500 Meter Absperrband und 10 Absperrstangen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
spar set absperrband 10 absperrstaebe plus absperrband rolle 8cm
spar set absperrband 10 absperrstaebe plus absperrband rolle 8cm
pe absperrband rot weiss 500 m lang 8 cm
absperrstab befestigungsstab mit beidseitiger schlaufe rot 120 cm
absperr und befestigungsstab mit befestigungsschlaufen rot 120 cm praxisbild
Spar-Set bestehend aus 500 Meter Absperrband und 10 Absperrstangen
Artikel-Nr.:
     2VVRL-81217
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     81217
EAN/GTIN:
     4251295816371
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot weiß 500m
absperrband rot weiß

Das günstige Absperrband-Set für die schnelle und temporäre Absperrung. Bestehend aus 500 Meter Absperrband (rot/weiß und schraffiert) auf Rolle und 10 robusten WEMAS Absperrstäben aus Stahl mit Doppelschlaufe. Das Absperrband ist direkt abrollbar und an den Schlaufen zu befestigen.

Produktmerkmale

  • gut sichtbare Absperrung / Absperrstange aus robustem Stahl
  • Abmaße (LxBxH in m): 500 x 0,08 x 1,2
  • Materialstärke in mm: 0,03
  • Farbe: rot, weiß
  • Lieferumfang: 1 x Rolle Absperrband rot / weiß 500 m, 10 x Absperrstäbe 120 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
500 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
1,2 m
Materialstärke:
0,03 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband, Abgrenzungsband, Flatterband, Flatterleine, Trassierband, Warnband, Warnleine, Sperrband, Signalband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 151,09*
€ 179,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,34*
€ 177,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,97*
€ 171,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,67*
€ 161,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,65*
€ 142,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
413051
ab € 65,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81237
ab € 279,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.