Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Dosen Bodenmarkierungsfarbe AMPERE TRAFFIC PAINT, Farbe: weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 12 dosen ampere traffic paint bodenmarkierungsfarbe box weiss
bigpack 12 dosen ampere traffic paint bodenmarkierungsfarbe box weiss
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml front
ampere traffic und extra bodenmarkierungsfarbe spruehkopf duese weiss detail
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml praxis hand
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml praxis hand
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-81218
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     81218
EAN/GTIN:
     4251295815558
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

A.M.P.E.R.E TRAFFIC PAINT Sprühfarbe zur dauerhaften Bodenmarkierung mit dem Perfekt-Super-Striper Markierungsgerät. Mit Spezialdüse für ein exaktes Sprühergebnis und saubere Linien. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Beste Deckkraft durch großen Anteil an Pigmenten - in diesem Fall in weißer Farbe. Spar-Set: 12 Spraydosen mit je 500 ml.

Produktmerkmale

  • exaktes Sprühergebnis / schnelltrocknend
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,064 x 0,064 x 0,25
  • Farbe: weiß
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 12 x Bodenmarkierungsfarbe AMPERE TRAFFIC PAINT weiß 500 ml, 2 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
weiß
Länge:
0,064 m
Breite:
0,064 m
Höhe:
0,25 m
Norm:
ASR A1.3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, ampere bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Farbmarkierungsspray, Farbsprühdose, Bodenmarkierungsspray, Markierspray, Kreidespray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 12,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 186,62*
€ 222,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 184,66*
€ 219,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 177,46*
€ 211,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,60*
€ 203,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,70*
€ 178,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
610437
ab € 264,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.