Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 ST, Brandklasse B 89, Inhalt: 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
gloria kohlendioxid feuerloescher ks 5 st brandklassen b 89
Artikel-Nr.:
     2VVRL-86510
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     86510
EAN/GTIN:
     4251295815961
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher

Der rote GLORIA KS 5 ST ist ein Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Stahl-Flasche und der Löschleistung 89B. Er erstickt effektiv Flammen brennender Flüssigkeiten, wie Benzin, Öl, Alkohol und jegliche Kunststoffe. Ideal geeignet für EDV-Bereiche, Labore, etc. Einfach bedienbarer Handhebel. Dauerdrucktechnik, 5 kg Inhalt. 5 LE Löschleistung.

Produktmerkmale

  • Ideal für das Löschen von Bränden in elektrischen Anlagen / Flammen einfach ersticken durch den Entzug des Sauerstoffs
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,136 x 0,136 x 0,93
  • Farbe: rot
  • Norm: CE, EN 3, GS-geprüft
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x GLORIA Kohlendioxxid Feuerlöscher KS 5 ST 5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0,136 m
Breite:
0,136 m
Höhe:
0,93 m
Norm:
CE | EN 3 | GS-geprüft
Ausführung:
zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.