Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Rammschutzbügel, gelb / schwarzer Unterfahrschutz, ø 7,6 cm, 75 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel mit unterfahrschutz gelb schwarz 75 x 115
rammschutzbuegel mit unterfahrschutz gelb schwarz 75 x 115
rammschutzbuegel mit unterfahrschutz gelb schwarz 75 x 115 rueckseite
rammschutzbugel mit gelb schwarzen unterfahrschutz 100 x 115 cm
06 schutzbuegel tuev gepruefter rammschutz
technische zeichnung rammschutzbuegel mit unterfahrschutz 75 x 115 cm
technische zeichnung rammschutzbuegel mit unterfahrschutz 75 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-99486
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     99486
EAN/GTIN:
     4251295821849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Der ROBUSTO Rammschutzbügel in gelb/schwarz mit schraffiertem Unterfahrschutz misst 75 x 115 cm. Mit diesem stählernen Anfahrschutz sichern Sie optimal Ihre Mitarbeiter und Maschinen, sogar das Unterfahren von Gabelstaplern wird verhindert! Der TÜV-geprüfte Bügel wird aufgedübelt und ist im Innen- wie auch im Außenbereich wirkungsvoll einsetzbar.

Produktmerkmale

  • robust, witterungsbeständig und auffällig / einfache Selbstmontage über Aufdübeln
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,75 x 0,076 x 1,15
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: DGUV Info 208-061 (BGR 234), RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, mit Unterfahrschutz (115)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel mit Unterfahrschutz gelb/schwarz, 1 x Warnmarkierungsfolie gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,75 m
Breite:
0,076 m | 750 mm
Höhe:
1,15 m | 1150 mm
Einbauhöhe:
115 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
DGUV Info 208-061 (BGR 234) | RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben | mit Unterfahrschutz
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
50699
ab € 310,83*
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 263,38*
Ähnlich
ROBUSTO
60484
ab € 228,05*
Ähnlich
ROBUSTO
70788
ab € 202,64*
Ähnlich
ROBUSTO
70793
ab € 200,73*
Ähnlich
ROBUSTO
31223
ab € 203,02*
Ähnlich
ROBUSTO
99485
ab € 243,92*
Ähnlich
ROBUSTO
99490
ab € 300,21*
Ähnlich
ROBUSTO
99488
ab € 282,96*
Ähnlich
ROBUSTO
99489
ab € 285,43*
Ähnlich
ROBUSTO
99487
ab € 264,51*
Ähnlich
ROBUSTO
70740
ab € 233,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.