Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.0 | UNF | UNF 6-40 | Steigung: 0,63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01400677104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01400677104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze.

Eigenschaften:
• für Durchgangsbohrungen
• für Grundlochbohrungen (nur wenn genügend Spanraum vorhanden ist)
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²
• Toleranzklasse 6H mod. entspricht 5H

Hinweis:
Für Grundlochbohrung nur geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist. Mindestanforderung ist 1d tiefer als die voll ausgeschnittene Gewindelänge.

Der Einschnittgewindebohrer kann auch als Maschinengewindebohrer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
UNF
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Durchmesser (d):
UNF 6-40
Produkttyp:
0140.0
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01400677104/10
Steigung (P):
0,63
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.