Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.0 | UNC | UNC 5/16"-18 | Steigung: 1,41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01400766104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01400766104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze.

Eigenschaften:
• für Durchgangsbohrungen
• für Grundlochbohrungen (nur wenn genügend Spanraum vorhanden ist)
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²
• Toleranzklasse 6H mod. entspricht 5H

Hinweis:
Für Grundlochbohrung nur geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist. Mindestanforderung ist 1d tiefer als die voll ausgeschnittene Gewindelänge.

Der Einschnittgewindebohrer kann auch als Maschinengewindebohrer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Produkttyp:
0140.0
Durchmesser (d):
UNC 5/16"-18
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01400766104/10
Steigung (P):
1,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.