Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.0 | UNC | UNC 3/4"-10 | Steigung: 2,54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01400836104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01400836104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze.

Eigenschaften:
• für Durchgangsbohrungen
• für Grundlochbohrungen (nur wenn genügend Spanraum vorhanden ist)
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²
• Toleranzklasse 6H mod. entspricht 5H

Hinweis:
Für Grundlochbohrung nur geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist. Mindestanforderung ist 1d tiefer als die voll ausgeschnittene Gewindelänge.

Der Einschnittgewindebohrer kann auch als Maschinengewindebohrer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Produkttyp:
0140.0
Durchmesser (d):
UNC 3/4"-10
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01400836104/10
Steigung (P):
2,54
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,73*
€ 156,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,18*
€ 156,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,87*
€ 149,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,59*
€ 145,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,32*
€ 126,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.