Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.1 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 7 | Steigung: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01401070104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01401070104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Vorschneider (Produkttyp 0140.1)

Handgewindebohrer für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen zum Herstellen eines Aufnahmegewindes (gem. DIN 8140-T2) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze. Es wird zusätzlich ein Handgewindebohrer Fertigschneider (Produkttyp 0140.2) benötigt.

Eigenschaften:
• 4 Gang Anschnitt
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²
• Toleranzklasse 6H mod. entspricht 5H

Hinweis:
Der Fertigschneider (Produkttyp 0140.2) muss als separater Artikel bestellt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
7
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
d3:
7
Durchmesser (d):
M 7
Produkttyp:
0140.1
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01401070104/10
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m7x1, fein gewindebohrer, m7 feingewindebohrer, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.