Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.1 | UNC | UNC 1/4"-20 | Steigung: 1,27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01401746104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01401746104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
unc gewindebohrer
Vorschneider (Produkttyp 0140.1)

Handgewindebohrer für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen zum Herstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze. Es wird zusätzlich ein Handgewindebohrer Fertigschneider (Produkttyp 0140.2) benötigt.

Eigenschaften:
• 4 Gang Anschnitt
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²

Hinweis:
Der Fertigschneider (Produkttyp 0140.2) muss als separater Artikel bestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
UNC
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Durchmesser (d):
UNC 1/4"-20
Produkttyp:
0140.1
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01401746104/10
Steigung (P):
1,27
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 67,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,21*
€ 103,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,40*
€ 98,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,84*
€ 95,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,73*
€ 80,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.