Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.2 | UNC | UNC 6-32 | Steigung: 0,79


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01402676102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01402676102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer fertigschneider
unc gewindebohrer
Fertigschneider (Produkttyp 0140.2)

Handgewindebohrer für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen zum Herstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze. Es wird zusätzlich ein Handgewindebohrer Vorschneider (Produkttyp 0140.1) benötigt.

Eigenschaften:
• 2 Gang Anschnitt
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²

Hinweis:
Der Vorschneider (Produkttyp 0140.1) muss als separater Artikel bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Durchmesser (d):
UNC 6-32
Produkttyp:
0140.2
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01402676102/10
Steigung (P):
0,79
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,13*
€ 50,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.