Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.2 | UNC | UNC 5/16"-18 | Steigung: 1,41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01402766102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01402766102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Fertigschneider (Produkttyp 0140.2)

Handgewindebohrer für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen zum Herstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze. Es wird zusätzlich ein Handgewindebohrer Vorschneider (Produkttyp 0140.1) benötigt.

Eigenschaften:
• 2 Gang Anschnitt
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²

Hinweis:
Der Vorschneider (Produkttyp 0140.1) muss als separater Artikel bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Durchmesser (d):
UNC 5/16"-18
Produkttyp:
0140.2
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01402766102/10
Steigung (P):
1,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,39*
€ 94,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,29*
€ 93,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,66*
€ 90,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,49*
€ 88,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.