Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.2 | UNF | UNF 3/4"-16 | Steigung: 1,588


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01402837102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01402837102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Fertigschneider (Produkttyp 0140.2)

Handgewindebohrer für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen zum Herstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze. Es wird zusätzlich ein Handgewindebohrer Vorschneider (Produkttyp 0140.1) benötigt.

Eigenschaften:
• 2 Gang Anschnitt
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²

Hinweis:
Der Vorschneider (Produkttyp 0140.1) muss als separater Artikel bestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
UNF
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Durchmesser (d):
UNF 3/4"-16
Produkttyp:
0140.2
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01402837102/10
Steigung (P):
1,59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,86*
€ 216,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,55*
€ 213,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,83*
€ 205,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,18*
€ 196,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,75*
€ 174,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.