Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.1 | BSP/G | G 1 1/4"-11 | Steigung: 2,309


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01410884102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01410884102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
G-Gewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.1 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit Britischem Standard Rohrgewinde (BSP/G) gemäß NASM 33537. Der Gewindebohrer ist für Durchgangsbohrungen und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Gerade genutet
• Ohne Schälanschnitt
• 2 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• für Werkstoffe mit Festigkeit bis 850N/mm²
• Toleranzklasse 2B
Weitere Informationen:
Gewindeart:
BSP/G
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Nennlänge t2:
47,6
Produkttyp:
0141.1
Durchmesser (d):
G 1 1/4"-11
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01410884102/10
Steigung (P):
2,31
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Gewindebohrer, Rohrgewindebohrer, g-gewindebohrer g1, g gewindebohrer, drahtgewindeeinsatz böllhoff, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 166,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,53*
€ 244,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,70*
€ 242,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,18*
€ 232,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,59*
€ 217,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,53*
€ 198,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.