Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.1 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 2 | Steigung: 0,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01411020104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01411020104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.1 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Durchgangsbohrungen und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Gerade genutet
• Mit Schälanschnitt
• 4 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• für Werkstoffe mit Festigkeit bis 850N/mm²
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
2,8
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
d3:
2
Produkttyp:
0141.1
Durchmesser (d):
M 2
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01411020104/10
Steigung (P):
0,4
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, böllhoff gewindereparatur-einsatz m2, drahtgewindeeinsatz böllhoff, drahtgewindeeinsatz m2, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.