Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.4 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 2 | Steigung: 0,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01414020152/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01414020152/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.4 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 45° Rechtsdrall
• 2 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 15%
• Für Aluminiumknetlegierungen mit Festigkeit bis 500N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit sehr niedrigem Si-Gehalt (≤2%) geeignet
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)

Hinweis:
• bis M8 2-nutig
• ab M9 3-nutig, zusätzlich auch für weiche Stähle bis 450 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
2,8
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
d3:
2
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Produkttyp:
0141.4
Durchmesser (d):
M 2
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01414020152/10
Steigung (P):
0,4
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, böllhoff gewindereparatur-einsatz m2, drahtgewindeeinsatz böllhoff, drahtgewindeeinsatz m2, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3
44
€ 5,95*
ab € 29,60*
€ 40,49*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 43,23*
Preise: Lager 3
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3
Versand: Lager 3
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.