Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.4 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 22x1,5 | Steigung: 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01414224152/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01414224152/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.4 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 45° Rechtsdrall
• 2 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 15%
• Für Aluminiumknetlegierungen mit Festigkeit bis 500N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit sehr niedrigem Si-Gehalt (≤2%) geeignet
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)

Hinweis:
• bis M8 2-nutig
• ab M9 3-nutig, zusätzlich auch für weiche Stähle bis 450 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
18
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
d3:
22
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Durchmesser (d):
M 22x1,5
Produkttyp:
0141.4
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01414224152/10
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m22x1,5, drahtgewindeeinsatz böllhoff, gewindereparatur einsatz, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 103,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,90*
€ 154,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,19*
€ 153,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,12*
€ 146,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,89*
€ 123,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.