Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.4 | UNC | UNC 6-32 | Steigung: 0,79


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01414676152/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01414676152/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.4 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit Amerikanischem Grobgewinde (UNC) gemäß NASM 33527. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 45° Rechtsdrall
• 2 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 15%
• Für Aluminiumknetlegierungen mit Festigkeit bis 500N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit sehr niedrigem Si-Gehalt (≤2%) geeignet
• Toleranzklasse 2B

Hinweis:
• bis UNC 8-32 2-nutig
• ab UNC 10-24 3-nutig, zusätzlich auch für weiche Stähle bis 450 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Nennlänge t2:
8,8
Durchmesser (d):
UNC 6-32
Produkttyp:
0141.4
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01414676152/10
Steigung (P):
0,79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,71*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.