Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.5 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 11 | Steigung: 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01415110102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01415110102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.5 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 40° Rechtsdrall
• 2-3 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• Für Stähle mit Festigkeit 500N/mm² bis 850N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit Si-Gehalt bis 10% geeignet
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
11
d3:
11
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Durchmesser (d):
M 11
Produkttyp:
0141.5
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01415110102/10
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, drahtgewindeeinsatz böllhoff, gewindereparatur einsatz, feingewindebohrer m11, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,73*
€ 149,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,73*
€ 148,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,67*
€ 142,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,11*
€ 138,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,93*
€ 118,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.