Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.5 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 30 | Steigung: 3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01415300102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01415300102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.5 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 40° Rechtsdrall
• 2-3 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• Für Stähle mit Festigkeit 500N/mm² bis 850N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit Si-Gehalt bis 10% geeignet
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
28
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
d3:
30
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Produkttyp:
0141.5
Durchmesser (d):
M 30
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01415300102/10
Steigung (P):
3,5
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, drahtgewindeeinsatz böllhoff, gewindereparatur einsatz, gewindereparatur-einsatz m30, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 126,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,87*
€ 187,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,31*
€ 186,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,87*
€ 178,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,58*
€ 170,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,63*
€ 150,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.