Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindeformer | 0144.1 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 4 | Steigung: 0,7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01441040004/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01441040004/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindeformer
Innengewindeformer
HELICOIL® Gewindeformer zur spanlosen Herstellung von Aufnahmegewinden der Toleranzklasse 5H (6H mod) für HELICOIL® Gewindeeinsätze. Der Gewindeformer besitzt Schmiernuten, sodass eine einwandfreie Schmierung auch bei großen Tiefen gewährleistet ist.

Eigenschaften:
• Für Grundloch- und Durchgangsgewinde
• Mit Schmiernuten
• Schnittgeschwindigkeit wie beim Gewindeschneiden

Schmierung:
• Ölhaltige Schmiermittel oder fetthaltige Emulsionen

Werkstoffbereich:
• Aluminium-, Kupfer-, Zink-Legierungen
• Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit (1 N/mm² entspricht 1 MPa)
• Weiche rost- und säurebeständige Stähle
• Für Werkstoffe mit mind. 10% Bruchdehnung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindeformer
Produkttyp:
0144.1
Durchmesser (d):
M 4
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01441040004/10
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindeformer, gewindereparatur-einsatz m4x0,7, gewindeformer, gewindeformer m4, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindeformer,Maschinengewindebohrer,Gewindeformer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,40*
€ 61,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,23*
€ 55,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.