Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handeinbauwerkzeug | H-PSG | UNC | UNC 8-32 | Steigung: 0,79


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01500168600/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01500168600/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Das manuelle Einbauwerkzeug H-PSG ermöglicht einen einfachen und prozesssicheren Einbau von HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätzen. Das Handeinbauwerkzeug ist mit einer Vorspannpatrone, einer steigungsgeführten Gewindespindel und einem Tiefenanschlag ausgestattet und passend für UNC Gewinde.

Hinweis:
Für HELICOIL® Plus nur bei Feinsteigung und Sonderanwendungen erforderlich. Alternativ kann auch eine HELICOIL® Plus Einbauspindel verwendet werden.

Eigenschaften:
• Steigungsgeführt
• Mit Tiefenanschlag
• Mit Vorspannpatrone
• Geeignet für HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus Free Running und HELICOIL® Plus Screwlock
Weitere Informationen:
Gewindeart:
UNC
Produktname:
HELICOIL® Handeinbauwerkzeug
Nennlänge t2:
4,2
Produkttyp:
H-PSG
Durchmesser (d):
UNC 8-32
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21019104
Artikelnummer:
01500168600/10
Steigung (P):
0,79
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Einbauwerkzeug,Einbauwerkzeuge,Handeinbauwerkzeug,Handeinbauwerkzeuge,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,92*
€ 62,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,91*
€ 58,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.