Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handeinbauwerkzeug | H-PSG | UNF | UNF 8-36 | Steigung: 0,71


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01500168700/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01500168700/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Das manuelle Einbauwerkzeug H-PSG ermöglicht einen einfachen und prozesssicheren Einbau von HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätzen. Das Handeinbauwerkzeug ist mit einer Vorspannpatrone, einer steigungsgeführten Gewindespindel und einem Tiefenanschlag ausgestattet und passend für UNF Gewinde.

Hinweis:
Für HELICOIL® Plus nur bei Feinsteigung und Sonderanwendungen erforderlich. Alternativ kann auch eine HELICOIL® Plus Einbauspindel verwendet werden.

Eigenschaften:
• Steigungsgeführt
• Mit Tiefenanschlag
• Mit Vorspannpatrone
• Geeignet für HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus Free Running und HELICOIL® Plus Screwlock
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handeinbauwerkzeug
Gewindeart:
UNF
Nennlänge t2:
4,2
Durchmesser (d):
UNF 8-36
Produkttyp:
H-PSG
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21019104
Artikelnummer:
01500168700/10
Steigung (P):
0,71
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Einbauwerkzeug,Einbauwerkzeuge,Handeinbauwerkzeug,Handeinbauwerkzeuge,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,52*
€ 91,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,06*
€ 85,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,11*
€ 83,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.