Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 | Senkschrauben | Stahl 10.9 | blank | M16 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1064210.91660
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1064210.91660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 | Stahl | 10.9 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 7991 | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M16 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
10642
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
s:
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7991
ECLASS 7.1:
23110103
DIN/ISO:
ISO 10642
Artikelnummer:
1064210.91660
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.