Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 | Senkschrauben | Stahl 10.9 | blank | M5 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1064210.958
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1064210.958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 | Stahl | 10.9 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 7991 | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M5 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
10642
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
s:
3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
ISO 10642
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7991
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
1064210.958
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.