Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 | Senkschrauben | Stahl 8.8 | blank | M12 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-106428.81235
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     106428.81235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 | Stahl | 8.8 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 7991 | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M12 x 35
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
10642
Werkstoffausführung:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Variante:
ISO_10642_Stahl_8.8
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110103
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7991
Artikelnummer:
106428.81235
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.