Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 | Kegelstifte | Edelstahl 1.4305 | 3 x 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-114305314
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     114305314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 2339 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Nennlängen geändert

Abmessung: 3 x 14
Weitere Informationen:
Länge (l):
14
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1
Produktname:
Kegelstifte
Werkstoffausführung:
1.4305
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2339
DIN/ISO:
DIN 1
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
114305314
Durchmesser (d1):
3
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, Kegelstift,Kegelstifte,Stift,Stifte,DIN1,DIN 1,ISO2339,ISO 2339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.