Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 1 | Kegelstifte | Edelstahl 1.4305 | 4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-114305420
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     114305420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 2339 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Nennlängen geändert

Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1
Produktname:
Kegelstifte
Werkstoffausführung:
1.4305
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 1
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2339
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
114305420
Durchmesser (d1):
4
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, Kegelstift,Kegelstifte,Stift,Stifte,DIN1,DIN 1,ISO2339,ISO 2339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.