Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 1,7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-125A21,7
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A21,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 1,7
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M1,6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
1,7
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
125A21,7
h:
0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.