Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-125A213
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
13
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
h:
2,5
Artikelnummer:
125A213
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.