Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-125A219
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 19
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M18
DIN / ISO:
125 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
19
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
DIN/ISO:
DIN 125 A
ECLASS 7.1:
23090101
h:
3
Artikelnummer:
125A219
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.