Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-125A26,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A26,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
6,4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
Artikelnummer:
125A26,4
h:
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,08*
€ 45,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.