Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A4 | Ø: 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125A410,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A410,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 10,5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M10
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
10,5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
125A410,5
h:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.