Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A4 | Ø: 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125A417
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 17
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M16
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
17
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
h:
3
Artikelnummer:
125A417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.