Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A4 | Ø: 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125A425
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 25
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M24
DIN / ISO:
125 A
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
25
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
DIN/ISO:
DIN 125 A
h:
4
Artikelnummer:
125A425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.