Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 B | Scheiben | Stahl 140 HV | blank | Ø:13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125B13
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125B13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 B | Stahl | 140 HV | blank | Cr(VI) - frei Hinweis: Ähnlich ISO 7090 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M12
DIN / ISO:
125 B
Werkstoffausführung:
140 HV
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
13
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
DIN/ISO:
DIN 125 B
Artikelnummer:
125B13
h:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 form b, din 125, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN125,DIN 125,ISO7089,ISO 7089,ISO7090,ISO 7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.