Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 B | Scheiben | Stahl 140 HV | blank | Ø: 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125B28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125B28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 B | Stahl | 140 HV | blank | Cr(VI) - frei Hinweis: Ähnlich ISO 7090 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 28
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Für Gewinde:
M27
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 B
Werkstoffausführung:
140 HV
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
28
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
125B28
h:
4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, form b din 125 stahl 140 hv, din 125, din 125 form b, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN125,DIN 125,ISO7089,ISO 7089,ISO7090,ISO 7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.