Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 B | Scheiben | Stahl 140 HV | blank | Ø: 37


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125B37
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125B37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 B | Stahl | 140 HV | blank | Cr(VI) - frei Hinweis: Ähnlich ISO 7090 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 37
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Für Gewinde:
M36
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 B
Werkstoffausführung:
140 HV
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
37
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
h:
5
Artikelnummer:
125B37
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, form b din 125 stahl 140 hv, din 125, din 125 form b, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN125,DIN 125,ISO7089,ISO 7089,ISO7090,ISO 7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,77*
€ 65,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.