Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 | Scheiben | Stahl | blank | Ø: 5,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-126ST5,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     126ST5,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern

Hinweis: Ähnlich ISO 7091 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 5,5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M5
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
126
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
5,5
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7091
DIN/ISO:
DIN 126
Artikelnummer:
126ST5,5
h:
1
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN126,DIN 126,ISO7091,ISO 7091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.