Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 | Scheiben | Stahl | blank | Ø: 52


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-126ST52
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     126ST52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern

Hinweis: Ähnlich ISO 7091 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 52
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M48
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
126
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
52
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 126
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7091
Artikelnummer:
126ST52
h:
8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN126,DIN 126,ISO7091,ISO 7091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.