Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B | Federringe | Edelstahl A2 | Ø: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-127A23
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     127A23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 B | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 3
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
127 B
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Federringe
Durchmesser (d):
3
s:
0,8
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
DIN/ISO:
DIN 127 B
Artikelnummer:
127A23
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, federring din 127 b 3, din 127, din 127 b, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN127,DIN 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.